THEBEN SRL - THE4940250 JM 4T KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN - 4940250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4003468490778
Codice prodotto
THE4940250
Cod. produttore
4940250
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi:
4
Corrente di inserzione ohmica:
6 A
Max. potenza di interruzione:
1380 W
Numero max. di uscite avvolgibili:
4
Funzione commutazione:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


