pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSEM10SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSEM10SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 24...24 V

  • Tipo di costruzione - Tondo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di tensione - DC

  • Con piastra di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714118

Codice prodotto

STSEM10SP

Cod. produttore

EM10SP

Produttore

STS

Tensione di esercizio:

24...24 V

Tipo di costruzione:

Tondo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di tensione:

DC

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Fermo elettromagnetico, su base in termoplastica Forza di tenuta: 100 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc ”“ Consumo 100mA, Dimensioni 95 x 70 x 37mm - Pulsante di sblocco manuale Conforme EN1155 0407-CPD-056