STEEL LINE CMS SRL - SFZ32860 MSU400S MEN. CON SPALLINA UNICA B400 - 32860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 460 mm
Larghezza - 33 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
6 PZ
EAN
8029210823799
Codice prodotto
SFZ32860
Cod. produttore
32860
Produttore
SFZ
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro



