pagina iniziale

SIRENA - SIR27756 TWS XENON CLR V240AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277566

Codice prodotto

SIR27756

Cod. produttore

27756

Produttore

SIR

Funzione:

Flash

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

75 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

Xeno

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. La tecnologia Xenon consente di creare un flash di alta potenza, ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio. Il potente flash da 2J può essere visualizzato a distanze maggioririspetto alla tecnologia tradizionale, rendendo questo prodotto unico ed indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un valore di intensità luminosa superiore. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°