SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG420827DG3 CorePro, LED, Capsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica - COREG420827DG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 190...190 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 2.1...2.1 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 14 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8720169300552
Codice prodotto
PHLCOREG420827DG3
Cod. produttore
COREG420827DG3
Produttore
PHI
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
190...190 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
2.1...2.1 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
210...210 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
210 lm
Efficienza luminosa della lampada:
100 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Capsula
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
G4
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Grigio
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no