pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3684L Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 ore - 3684L

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 147...147 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

153 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514266087

Codice prodotto

PHL3684L

Cod. produttore

3684L

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

147...147 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

18...18 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

1800...1800 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1800 lm

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

27.8 mm

Lunghezza:

1212 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

120 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.