pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11502BM601LA0 SEL.LUM MET BIA MOMENT.3P 2X(1NO+1NC) VI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11502BM601LA0 SEL.LUM MET BIA MOMENT.3P 2X(1NO+1NC) VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956537

Codice prodotto

SIE3SU11502BM601LA0

Cod. produttore

3SU11502BM601LA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O