pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BN400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.3POS RIT. DX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10522BN400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.3POS RIT. DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209969902

Codice prodotto

SIE3SU10522BN400AA0

Cod. produttore

3SU10522BN400AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I-O