pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004FF110AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0-I, 0+I

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10004FF110AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0-I, 0+I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209963320

Codice prodotto

SIE3SU10004FF110AA0

Cod. produttore

3SU10004FF110AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

51.699999999 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura 73037, rosso, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h, estrazione chiave O+I Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete cosìridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzarele fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.