pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29261CB00 ELRC AC 24-48V,DC 24-70V,S0, - 3RT29261CB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209779365

Codice prodotto

SIE3RT29261CB00

Cod. produttore

3RT29261CB00

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...70 V

limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 24...48 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.2 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.