SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SEH62.1 OROLOGIO PROGRAMMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Modello - Elettronico
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore - Grigio
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7612914019660
Codice prodotto
BCTBPZ:SEH62.1
Cod. produttore
BPZ:SEH62.1
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Modello:
Elettronico
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore:
Grigio
Numero di moduli:
1
Numero di contatti di scambio:
1
Con uscita a semiconduttore:
no
Materiale:
Kunststoff
Tensione nominale:
230 V
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
unbehandelt
Tipo di superficie:
matt
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
6 A
Potenza assorbita:
3 W