SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-1AB21 GATEWAY KNX-DALI N 141/21 TWIN PLUS - 5WG1141-1AB21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
177 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 83 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4001869471426
Codice prodotto
BCT5WG1141-1AB21
Cod. produttore
5WG1141-1AB21
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Numero di canali:
2
Max. numero di dispositivi per canale:
64
Protezione contro lo smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tensione d'esercizio:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Assorbimento di potenza:
1.6 W
Protocollo:
Altro
In funzione del provider:
no
Visualizzazione:
no
Web server:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


