pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0B11 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 24VAC/DC - ZB4BW0B11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110893083

Codice prodotto

SNRZB4BW0B11

Cod. produttore

ZB4BW0B11

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 24 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggioa scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.