pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC21 BASE+COPERCHIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC21 BASE+COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Adatto per montaggio del tubo -

  • Adatto al montaggio su staffa -

  • Adatto per montaggio a pavimento -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110845020

Codice prodotto

SNRXVBC21

Cod. produttore

XVBC21

Produttore

SNR

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio del tubo:

Adatto al montaggio su staffa:

Adatto per montaggio a pavimento:

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

no

L'unità di base Harmony XVB di Schneider Electric con ingresso dei cavi dal basso o laterali ha un diametro di montaggio di 70 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questa unità di base è progettata per essere dotata di banco indicatori per creare una torre luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È in materiale poliammide rinforzato in vetro e consente l'ingresso del cavo dal basso o da un lato. È conforme con gli standard CCC, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, norme 508 UL e NEMA 4X.