SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FD53 SELETTORE A LEVA 3 POS.FILOPANNELLO 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489580193
Codice prodotto
SNRXB4FD53
Cod. produttore
XB4FD53
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo


