SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R10K TESTA POTENZIOMETRO 10K COMPLETO - XB4BD912R10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero di giri - 0...10
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110985016
Codice prodotto
SNRXB4BD912R10K
Cod. produttore
XB4BD912R10K
Produttore
SNR
Resistenza:
10000 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di giri:
0...10
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


