pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46131 FILTRO PASSIVO 150A 400V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46131 FILTRO PASSIVO 150A 400V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480640223

Codice prodotto

SNRVW3A46131

Cod. produttore

VW3A46131

Produttore

SNR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

144...144 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Il filtro passivo è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha una corrente nominale pari a 150 A. Viene usato come filtro d'ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o 5%. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 126 kg; dimensioni: 418 mm di larghezza, 767,6mm di altezza, 400 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).