pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39580 RILUX LED T5 IP65 1500LM 1H - OVA39580

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39580 RILUX LED T5 IP65 1500LM 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481909428

Codice prodotto

SNROVA39580

Cod. produttore

OVA39580

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

300...300 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Diffusore luce:

Riflettore

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...1500 lm

Flusso luminoso in stand-by:

1500 lm

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Larghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

57 mm

Lunghezza:

620 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.