SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39566 RILUX LED T5 IP65 300LM 3H - OVA39566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
1 PZ
EAN
3606481158543
Codice prodotto
SNROVA39566
Cod. produttore
OVA39566
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
12
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Larghezza:
63 mm
Altezza/profondità:
130 mm
Lunghezza:
665 mm