pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA4 TASCA PTASCHEMI A4 - NSYDPA4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa per schemi elettrici

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per armadi di larghezza - 247 mm

  • Numero RAL - 9001

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150213227

Codice prodotto

SNRNSYDPA4

Cod. produttore

NSYDPA4

Produttore

SNR

Tipologia:

Borsa per schemi elettrici

Materiale:

Plastica

Adatto per armadi di larghezza:

247 mm

Numero RAL:

9001

Trasparente:

no

Fissaggio autoadesivo:

Altezza:

230 mm

Profondità:

23 mm

Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 220, 247 e 23 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.