SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT724 PRISMASET S PORTA VETRO 7 FILE 24 MOD - LVSSDT724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 568 mm
Altezza - 1246 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606481077165
Codice prodotto
SNRLVSSDT724
Cod. produttore
LVSSDT724
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
568 mm
Altezza:
1246 mm
Profondità:
48.4 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Vetro
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP41


