pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08805 RIALZO PER ZOCCOLO ARMADIO G H100MM - LVS08805

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08805 RIALZO PER ZOCCOLO ARMADIO G H100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481877895

Codice prodotto

SNRLVS08805

Cod. produttore

LVS08805

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

240 mm

Supporto per zoccolo progettato per armadi a PrismaSeT G Compatibilità con armadi per PrismaSeT G di larghezza pari a 600 mm. 100 mm all'altezza dell'armadio per una migliore gestione dei cavi e accessibilità. Mantiene il grado di protezione IP30, proteggendo le apparecchiature dalla polvere e da altri agenti contaminanti.