SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1EDB EVLINK LMS 5 TERMINALI DINAMICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 2.5 A
Consumo di energia - 16 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Con interfaccia di comunicazione - sì
Numero massimo di punti di carica controllabili - 10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonnine Ricarica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481828385
Codice prodotto
SNRHMIBSCEA53D1EDB
Cod. produttore
HMIBSCEA53D1EDB
Produttore
SNR
Corrente di carica:
2.5 A
Consumo di energia:
16 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:
no
Con interfaccia di comunicazione:
sì
Numero massimo di punti di carica controllabili:
10
Larghezza:
157 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
46 mm