pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.3233F SPINA MOBILE 32A 2P+T 6H IP66/IP67/IP69 - 218.3233F

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.3233F SPINA MOBILE 32A 2P+T 6H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636242811

Codice prodotto

SCA218.3233F

Cod. produttore

218.3233F

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a molla