ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-SB32X20 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FD-SB32X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola
Illuminabile - no
Colore del pulsante - Nero
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074692743
Codice prodotto
RCK800FD-SB32X20
Cod. produttore
800FD-SB32X20
Produttore
RCK
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola
Illuminabile:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


