pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032281 IGS-1020TF SW IP30 8GE+2SFP 100/1000X - 2032281

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032281 IGS-1020TF SW IP30 8GE+2SFP 100/1000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

153 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031912033673

Codice prodotto

QBX2032281

Cod. produttore

2032281

Produttore

QBX

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Numero di porte, altre:

0

Numero delle porte PoE:

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero massimo di switch impilabili:

0

Numero di slot per moduli:

0

Layer 2:

Layer 3:

no

Gestibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

135 mm

Larghezza:

56 mm

Profondità:

87 mm

Switch industriali unmanaged a 8 porte rame Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideali per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. Tutte le 8 interfacce RJ45 supportano l’auto-negoziazione 10/100/1000Mbps per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra a 1000Base-SX/LX/BX. Questi switch, sottoposti alle procedure di test di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6, sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC o 24 VAC, rende questi switch ancor più affidabili e adatti a qualsiasi tipo di applicazione.