pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 604-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST - FD 604-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 604-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851318368

Codice prodotto

PZZFD 604-M2

Cod. produttore

FD 604-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A leva con asta in fibra vetro, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.