PILZ ITALIA SRL - PIZ784135 PNOZE2.2P C 24DC 2PNP+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Approvazione UL - sì
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548008883
Codice prodotto
PIZ784135
Cod. produttore
784135
Produttore
PIZ
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC