pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030323 FBS 10-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030323

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030323 FBS 10-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918188634

Codice prodotto

PHC3030323

Cod. produttore

3030323

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

10

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Rosso

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.