PANDUIT - PANFAP8WAQDLCZ FAP LC 10GIG CARICATO CON 8 ADATTATORI (


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore esterno - LC-Duplex 
- Adatto per numero di giunti / adattatori - 8 
- Con giunto / adattatore - no 
- Tipo di fibra - Multimodale 
- Tipo di connettore interno - LC-Duplex 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983779031
Codice prodotto
PANFAP8WAQDLCZ
Cod. produttore
FAP8WAQDLCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori:
8
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Multimodale
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Piedinatura:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


