pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSWH-WXG12ME5 UNITA ESTERNA AQUAREA T-CAP SERIE M, R29

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-WXG12ME5 UNITA ESTERNA AQUAREA T-CAP SERIE M, R29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010869503396

Codice prodotto

PNSWH-WXG12ME5

Cod. produttore

WH-WXG12ME5

Produttore

PNS

Aquarea M Series, l'ultima generazione di pompe di calore aria-acqua Aquarea con R290 Aquarea T-CAP Serie M rivoluziona il design, le prestazioni, la connettività e la sostenibilità. La soluzione è adatta sia per i nuovi edifici che per gli interventi di retrofit, in quanto offre un'alternativa sostenibile ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e può essere facilmente integrata con i sistemi idrici esistenti, come fan coil, riscaldamento a pavimento o serbatoi di acqua calda sanitaria. Uscita acqua fino a 75°C fino a -15°C all'esterno 1) Funzionamento silenzioso: Solo 29dB(A) di pressione sonora a 5m 2) Unità esterne affidabili con compressore Panasonic, funzionanti fino a -28°C esterni 3) Tecnologia T-CAP: Mantenimento della capacità di riscaldamento fino a -20°C App Panasonic Comfort Cloud e Aquarea Service Cloud inclusi