pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471366 PR PAR 2P+T 32A 230V 6H IP44EEE - 471366

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8014950403141

Codice prodotto

PAL471366

Cod. produttore

471366

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa da parete a 90° protetta ad alte prestazioni bassa tensione.