OMRON - OMRZX1LD100A8605M sensore- distanza.100mm.PNP.4..20mA.connett

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 65...135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583106048
Codice prodotto
OMRZX1LD100A8605M
Cod. produttore
ZX1LD100A8605M
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
65...135 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Frequenza di uscita:
500 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
24.1 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
52.5 mm
Lunghezza del sensore:
49 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
0.007 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
0.09 mm²
Scostamento di linearità relativo:
0.3 %
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Precisione di ripetibilità relativa:
0.007 %
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
26