OMRON - OMRK6CMVBMAEIP Monitoraggio delle condizioni del motore, C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734178679
Codice prodotto
OMRK6CMVBMAEIP
Cod. produttore
K6CMVBMAEIP
Produttore
OMR
Modello:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
0
Numero uscite elettroniche:
3
Numero di ingressi digitali:
1
Ingresso per dispersione a terra:
no
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
sì
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


