OBO BETTERMANN - OBO7202322 FBA-SP STUCCO ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Forma - Tondo
Capacità secchio / sacco - 0.31 kg
Capacità barattolo / cartuccia - 310 ml
Accessori necessari - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012195428190
Codice prodotto
OBO7202322
Cod. produttore
7202322
Produttore
OBO
Modello:
Altri
Forma:
Tondo
Capacità secchio / sacco:
0.31 kg
Capacità barattolo / cartuccia:
310 ml
Accessori necessari:
sì
Stucco resistente al fuoco in cartuccia 310ml, marrone


