OBO BETTERMANN - OBO6216442 LG 112 VS 6 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6216442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Fissaggio dei pioli - Con rivetta tura cieca
Altezza - 110 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
66 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4012195065289
Codice prodotto
OBO6216442
Cod. produttore
6216442
Produttore
OBO
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Fissaggio dei pioli:
Con rivetta tura cieca
Altezza:
110 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
6000 mm
Sezione utile:
18800 mm²
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Interasse dei pioli:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
3.75 kg/m


