OBO BETTERMANN - OBO2046014 SB25W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Metallo 
- Per tubi di diametro nominale - 25 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Colore - Altri 
- Modello - A innesto 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4012195925903
Codice prodotto
OBO2046014
Cod. produttore
2046014
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
no
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Raggio:
102.5 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


