NVENT ERICO - ERI553460 CONNETTORE DI TERRA EC16 12X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Larghezza sbarre collettrici - 17...17 mm
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi - no
Larghezza del morsetto - 38 mm
Confezione
20 PZ
EAN
3479775534602
Codice prodotto
ERI553460
Cod. produttore
553460
Produttore
ERI
Adatto per:
Altri
Larghezza sbarre collettrici:
17...17 mm
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi:
no
Larghezza del morsetto:
38 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no