MERSEN ITALIA SPA - XESS1047965 FR 24/6,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale - 6.3 A
Tensione nominale - 24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340581256
Codice prodotto
XESS1047965
Cod. produttore
S1047965
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
6.3 A
Tensione nominale:
24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
no
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
12.5 kA
Lunghezza:
520 mm
Diametro:
55 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tipo di installazione:
Aria