MERSEN ITALIA SPA - XESM222214 FUS. BT AM 14 X 51 500V AC 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8430399008752
Codice prodotto
XESM222214
Cod. produttore
M222214
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.05 W



