LOVATO - LOVSG21NA300 SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 2 1P+N - SG21NA300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Metodo di montaggio - Modulo
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TN-S - sì
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232729
Codice prodotto
LOVSG21NA300
Cod. produttore
SG21NA300
Produttore
LOV
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Metodo di montaggio:
Modulo
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Tensione massima continuativa AC:
300 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Grado di protezione (IP):
IP20