pagina iniziale

LOVATO - LOVP1X9031 BARRA 1P DA 0,996M PER 57 MODULI - P1X9031

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1X9031 BARRA 1P DA 0,996M PER 57 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per numero di apparecchi - 57

  • Misura di divisione - 17.5 mm

  • Sezione - 10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975206331

Codice prodotto

LOVP1X9031

Cod. produttore

P1X9031

Produttore

LOV

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

1

Adatto per numero di apparecchi:

57

Misura di divisione:

17.5 mm

Sezione:

10 mm²

Lunghezza:

1000 mm

Numero moduli DIN:

57

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Grigio

BARRA DI ALIMENTAZIONE UNIPOLARE, PER 57 MODULI, LUNGO 1000MM (57 INTERRUTTORI 1P)