pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSBL7123 PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE/ROSSO I-O - LPSBL7123

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSBL7123 PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE/ROSSO I-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Altro

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013975294635

Codice prodotto

LOVLPSBL7123

Cod. produttore

LPSBL7123

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Altro

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Forma del pulsante:

Altro

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSBL7123 - PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE ROSSO I-O