pagina iniziale

LOVATO - LOVFE01D01200 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 12A - FE01D01200

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187104

Codice prodotto

LOVFE01D01200

Cod. produttore

FE01D01200

Produttore

LOV

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.4 W

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.