pagina iniziale

LOVATO - LOVDMGKIT100150 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 150A - DMGKIT100150

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMGKIT100150 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro - no

  • Tachimetro - no

  • Frequenzimetro -

  • Contatore di impulsi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215203

Codice prodotto

LOVDMGKIT100150

Cod. produttore

DMGKIT100150

Produttore

LOV

Amperometro:

Varmetro:

no

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

no

Voltmetro:

Wattmetro:

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Frequenza di campionamento:

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Campo di misura di frequenza:

45...66 Hz

Display:

LCD

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Collegamento Ethernet:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Multimetro modulare con display lcd.