LINERGY SRL - LENVA1301 VIALED IP65 BIANCO 580LM 2H SE ENERGY TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 2...2 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8021046045055
Codice prodotto
LENVA1301
Cod. produttore
VA1301
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
2...2 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
580 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
3.2 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
2
Diametro esterno:
85 mm
Diametro di incasso:
55 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza/profondità di installazione:
18 mm