LEGRAND - LEGFS25 COLLARE DI FISSAGGIO D=25 - FS25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 25...25 mm
Chiuso - sì
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Numero max. di tubi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.03 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.01 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8009561092112
Codice prodotto
LEGFS25
Cod. produttore
FS25
Produttore
BTI
Adatto per diametro tubo:
25...25 mm
Chiuso:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Numero max. di tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Con inserto:
sì
Colore:
Altro


