LEGRAND - LEG349044 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 Z - 349044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 462 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 2 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8009561470156
Codice prodotto
LEG349044
Cod. produttore
349044
Produttore
BTI
Lunghezza:
462 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


