pagina iniziale

LEGRAND - LEG310932 SMNP CS 141 (EXTERNAL) - 310932

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310932 SMNP CS 141 (EXTERNAL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Interfaccia di rete

  • Larghezza - 69 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Profondità - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

151 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3414970911902

Codice prodotto

LEG310932

Cod. produttore

310932

Produttore

BTI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Interfaccia di rete

Larghezza:

69 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

126 mm

interfaccia di rete CS141 PROFESSIONALE versione esterna