LEGRAND - LEG010917 DLP-SC.ISOL 3MOD - 010917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Tipo di montaggio della cassetta - Lato anteriore
Tipo di apparecchio - Altro
Tipo di montaggio apparecchio per impianti - Bloccare
Possibilità di scarico trazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3414971138377
Codice prodotto
LEG010917
Cod. produttore
010917
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Tipo di montaggio della cassetta:
Lato anteriore
Tipo di apparecchio:
Altro
Tipo di montaggio apparecchio per impianti:
Bloccare
Possibilità di scarico trazione:
sì
Con spazio di collegamento:
sì


